NOTRAX 118S0310CH Alergăre cu mochetă, cărbune, 3 x 10 picioare | AE3TKV 5FX31

NOTRAX 118S0310CH Cărbune cu mochetă 3 x 10 picioare

În stoc
Articol: AE3TKV Model: 118S0310CHCrucea Ref: 5FX31

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€431.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlergător cu mochetă
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
Culoricărbune
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime10ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Proprietăți MatRezistent la strivire
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBlazon
Țeserea MatPunch cu ace
MaterialUn ghem de ață
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.61
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS5703308030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeLăţimePreț
NOTRAX 118S0048CH Alergăre cu mochetă, cărbune 4 x 8 picioare | AC9KEY 3H397 118S0048CHcărbune8ft4ft€428.10
NOTRAX 118S0410CH Alergăre cu mochetă, cărbune 4 x 10 picioare | AD2RYD 3TTX7 118S0410CHcărbune10ft4ft€457.49
NOTRAX 118S0410AB Alergă cu mochetă maro 4 x 10 picioare | AF6CFC 9WJ73 118S0410ABMaro10ft4ft€457.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 118S0310CH Cărbune cu mochetă 3 x 10 picioare
€431.97 /unitate