NOTRAX 118S0410CH Alergăre cu mochetă, cărbune 4 x 10 picioare | AD2RYD 3TTX7

NOTRAX 118S0410CH Cărbune cu mochetă 4 x 10 picioare

În stoc
Element: AD2RYD Model: 118S0410CHRef încrucișat: 3TTX7

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€527.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlergător cu mochetă
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
Culoricărbune
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime10ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBlazon
Țeserea MatPunch cu ace
MaterialUn ghem de ață
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeLăţimePreț
NOTRAX 118S0048CH Alergăre cu mochetă, cărbune 4 x 8 picioare | AC9KEY 3H397 118S0048CHcărbune8ft4ft€467.70
NOTRAX 118S0310CH Alergăre cu mochetă, cărbune, 3 x 10 picioare | AE3TKV 5FX31 118S0310CHcărbune10ft3ft€490.61
NOTRAX 118S0410AB Alergă cu mochetă maro 4 x 10 picioare | AF6CFC 9WJ73 118S0410ABMaro10ft4ft€527.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 118S0410CH Cărbune cu mochetă 4 x 10 picioare
€527.72 /unitate