NOTRAX 141S0034GY Covoraș de intrare cu mochetă gri 3 x 4 picioare | AD2UKX 3UEU5

NOTRAX 141S0034GY Covor de intrare cu mochetă gri 3 x 4 picioare

În stoc
Articol: AD2UKX Model: 141S0034GYCrucea Ref: 3UEU5

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€120.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriGri
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime4ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBucla cu bucla
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialFibra Decalon (R)
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime5 / 16 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeLăţimePreț
NOTRAX 141S0035BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 5 picioare | AD2THT 3U001 141S0035BRMaroCovor de intrare mochetat5ft3ft€153.03
NOTRAX 141S0035GY Covoraș de intrare cu mochetă gri 3 x 5 picioare | AD2THU 3U002 141S0035GYGriCovor de intrare mochetat5ft3ft€153.03
NOTRAX 141S0035BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 3 x 5 picioare | AD2THV 3U003 141S0035BLNegruCovor de intrare mochetat5ft3ft€153.03
NOTRAX 141S0046BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 4 x 6 picioare | AD2THW 3U004 141S0046BRMaroCovor de intrare mochetat6"4ft€241.79
NOTRAX 141S0046GY Covoraș de intrare cu mochetă gri 4 x 6 picioare | AD2THX 3U005 141S0046GYGriCovor de intrare mochetat6"4ft€241.79
NOTRAX 141S0046BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 4 x 6 picioare | AD2THY 3U006 141S0046BLNegruCovor de intrare mochetat6"4ft€241.79
NOTRAX 141S0034BU Covoraș de intrare cu mochetă albastru 3 x 4 picioare | AD2UKR 3UET8 141S0034BUAlbastruCovor de intrare mochetat4ft3ft€120.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 141S0034GY Covor de intrare cu mochetă gri 3 x 4 picioare
€120.44 /unitate