NOTRAX 170S0046SP Covoraș de intrare cu mochetă Safir 4 x 6 picioare | AE9VLZ 6MRW1

NOTRAX 170S0046SP Covoraș de intrare cu mochetă Safir 4 x 6 picioare

În stoc
Articol: AE9VLZ Model: 170S0046SPCrucea Ref: 6MRW1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€485.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriSafir
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime6"
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matOriental
Țeserea MatTăiați grămada
MaterialNailon
Materialul de suprafațăNailon
Grosime3 / 8 "
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)23.5
Lungimea navei (cm)123.19
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeLăţimePreț
NOTRAX 170S0035BD Covoraș de intrare cu mochetă Bordeaux 3 x 5 picioare | AE9VLW 6MRV5 170S0035BDBurgundia5ft3ft€349.64
NOTRAX 170S0035SP Covoraș de intrare cu mochetă Safir 3 x 5 picioare | AE9VLX 6MRV7 170S0035SPSafir5ft3ft€349.64
NOTRAX 170S0046BD Covoraș de intrare cu mochetă Bordeaux 4 x 6 picioare | AE9VLY 6MRV9 170S0046BDBurgundia6"4ft€485.21
NOTRAX 170S0058BD Covoraș de intrare cu mochetă Bordeaux 5 x 8 picioare | AE9VMA 6MRW7 170S0058BDBurgundia8ft5ft€740.30
NOTRAX 170S0058BR Covoraș de intrare mochetă 5 picioare 8 picioare | AE9VMB 6MRW8 170S0058BRcafea mocca8ft5ft€740.30
NOTRAX 170S0058GN Covoraș de intrare cu mochetă Smarald 5 x 8 picioare | AE9VMC 6MRX0 170S0058GNSmarald8ft5ft€740.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 170S0046SP Covoraș de intrare cu mochetă Safir 4 x 6 picioare
€485.21 /unitate