NOTRAX 231S0310BR Covoraș de intrare maro răsucit 3 picioare x 10 picioare | AF8FJX 25PP47

NOTRAX 231S0310BR Covoraș de intrare maro răsucit 3 picioare x 10 picioare

În stoc
Articol: AF8FJX Model: 231S0310BRCrucea Ref: 25PP47

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€367.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlergător cu mochetă
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriMaro
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorActivități în aer liber
Lungime10ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBuclă Twist
Țeserea MatBucla cu bucla
MaterialPolipropilenă
Materialul de suprafațăPolipropilenă
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.35
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)95.25
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS5703300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeModelul suprafeței matGrosimeLăţimePreț
NOTRAX 231S0035BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 3 x 5 picioare | AD2TJF 3U014 231S0035BLNegruCovor de intrare mochetat5ftBuclă Twist1 / 4 "3ft€177.02
NOTRAX 231S0046BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 4 x 6 picioare | AD2TJG 3U016 231S0046BLNegruCovor de intrare mochetat6"Buclă Twist1 / 4 "4ft€269.10
NOTRAX 231S0034BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 3 x 4 picioare | AD2UJW 3UEN9 231S0034BLNegruCovor de intrare mochetat4ftBuclă Twist1 / 4 "3ft€140.07
NOTRAX 231S0034BR Covoraș de intrare cu mochetă maro 3 x 4 picioare | AD2UJX 3UEP2 231S0034BRMaroCovor de intrare mochetat4ftBuclă Twist1 / 4 "3ft€140.07
NOTRAX 231S0034GY Covoraș de intrare cu mochetă gri 3 x 4 picioare | AD2UJZ 3UEP4 231S0034GYGriCovor de intrare mochetat4ftBuclă Twist1 / 4 "3ft€140.07
NOTRAX 231S0048BL Covor mochetat negru 4 x 8 picioare | AD2UKK 3UER9 231S0048BLNegruAlergător cu mochetă8ftBuclă Twist1 / 4 "4ft€351.00
NOTRAX 231S0048GY Alergăre cu mochetă gri 4 x 8 picioare | AD2UKN 3UET4 231S0048GYGriAlergător cu mochetă8ftBuclă Twist1 / 4 "4ft€351.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 231S0310BR Covoraș de intrare maro răsucit 3 picioare x 10 picioare
€367.02 /unitate