LOVEJOY 69790492072 Butuc de cuplare cu disc, dimensiunea cuplajului 185-6, OD flanșă de 7.60 inchi, oțel | AN9BET

LOVEJOY 69790492072 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj 185-6, OD flanșă de 7.60 inchi, oțel

Articol: AN9BET Model: 69790492072
€572.57 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare disc
Dezaliniere axială (Δ Ka)0.146 "
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriMetalic
Tip cuplajDisc
Dimensiunea FD7.6 "
Dimensiune HD5.28 "
Dimensiuni3.48 "
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea BSE)6.31 "
Materialul butuculuiAISI 1045
Stil HubStandard
Lungime prin Bore3.15 "
Max. Dezalinierea unghiulară1.5 grade
Max. Plictisit3.75 "
Max. Viteză (echilibrat)10500 rpm
Max. Viteza (dezechilibrat)4200 rpm
Max. Cuplul58400 In.Lbs.
Cuplu nominal29200 In.Lbs.
Lungime totală12.61 "
Putere nominală la 100 rpm46.3 CP
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)Fără șurub
Mărimea185-6
StilNeplictisit
Rigiditate la torsiune x 10611.5 in.lbs./rad
TipButuci de cuplare a discurilor

Variante de produs

ProdusModelMărimeaLungime prin BoreMax. PlictisitCuplu nominalPreț
LOVEJOY 69790492073 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 8.27 inchi, oțel | AM3EYE 69790492073202-63.54 "4.06 "40700 In.Lbs.€695.10
RFQ
LOVEJOY 69790492076 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj 278-6, OD flanșă de 11.26 inchi, oțel | AN8JMH 69790492076278-64.92 "5.5 "125700 In.Lbs.€1,269.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790492072 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj 185-6, OD flanșă de 7.60 inchi, oțel
€572.57 /unitate