LOVEJOY 69790492073 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 8.27 inchi, oțel | AM3EYE

LOVEJOY 69790492073 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 8.27 inchi, oțel

Articol: AM3EYE Model: 69790492073
€841.07 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare disc
Dezaliniere axială (Δ Ka)0.15 "
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriMetalic
Tip cuplajDisc
Dimensiunea FD8.27 "
Dimensiune HD5.67 "
Dimensiuni4.12 "
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea BSE)7.31 "
Materialul butuculuiAISI 1045
Stil HubStandard
Lungime prin Bore3.54 "
Max. Dezalinierea unghiulară1 grade
Max. Plictisit4.06 "
Max. Viteză (echilibrat)9600 rpm
Max. Viteza (dezechilibrat)3840 rpm
Max. Cuplul81400 In.Lbs.
Cuplu nominal40700 In.Lbs.
Lungime totală14.39 "
Putere nominală la 100 rpm64.6 CP
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)Fără șurub
Mărimea202-6
StilNeplictisit
Rigiditate la torsiune x 10613.3 in.lbs./rad
TipButuci de cuplare a discurilor

Variante de produs

ProdusModelMărimeaLungime prin BoreMax. PlictisitCuplu nominalPreț
LOVEJOY 69790492076 Butuc de cuplare cu disc, dimensiune cuplaj 278-6, OD flanșă de 11.26 inchi, oțel | AN8JMH 69790492076278-64.92 "5.5 "125700 In.Lbs.€1,269.80
RFQ
LOVEJOY 69790492072 Butuc de cuplare cu disc, dimensiunea cuplajului 185-6, OD flanșă de 7.60 inchi, oțel | AN9BET 69790492072185-63.15 "3.75 "29200 In.Lbs.€473.20
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790492073 Butuc de cuplare disc, diametru exterior 8.27 inchi, oțel
€841.07 /unitate