NOTRAX 406R0048BL Alergăre anti-oboseală 4 x 60 picioare negru | AF6BUD 9WC10

NOTRAX 406R0048BL Alergăre anti-oboseală 4 x 60 picioare negru

În stoc
Element: AF6BUD Model: 406R0048BLCrucea Ref: 9WC10

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,028.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de vinil
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime60ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matCoasta largă
MaterialBurete din PVC
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1 / 2 "
Lăţime4ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.6
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeGrosimeLăţimePreț
NOTRAX 406S0035BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru | AD2URK 3UGL8 406S0035BLNegruMat antiobosit5ft1 / 2 "3ft€148.23
NOTRAX 406S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben | AD2WJU 3VFN3 406S0312BYNegru cu chenar galbenalergător antioboseală12ft1 / 2 "3ft€336.59
NOTRAX 406S0023BL Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare negru | AF3RTJ 8CM46 406S0023BLNegruMat antiobosit3ft1 / 2 "2ft€67.30
NOTRAX 406R0036BL Alergăre anti-oboseală 3 x 60 picioare negru | AF4JGD 8Y626 406R0036BLNegrualergător antioboseală60ft1 / 2 "3ft€1,905.75
NOTRAX 406S0026BY Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 6 picioare negru cu galben | AG7GQJ 8YD86 406S0026BYNegru cu chenar galbenMat antiobosit6"7 / 8 "2ft€124.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 406R0048BL Alergăre anti-oboseală 4 x 60 picioare negru
€2,028.03 /unitate