NOTRAX 406S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben | AD2WJU 3VFN3

NOTRAX 406S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben

În stoc
Articol: AD2WJU Model: 406S0312BYCrucea Ref: 3VFN3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€336.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă de vinil
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime12ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matCoasta largă
MaterialBurete din PVC
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1 / 2 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3918102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolLungimeGrosimeLăţimePreț
NOTRAX 406S0035BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru | AD2URK 3UGL8 406S0035BLNegruMat antiobosit5ft1 / 2 "3ft€148.23
NOTRAX 406S0023BL Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare negru | AF3RTJ 8CM46 406S0023BLNegruMat antiobosit3ft1 / 2 "2ft€67.30
NOTRAX 406R0036BL Alergăre anti-oboseală 3 x 60 picioare negru | AF4JGD 8Y626 406R0036BLNegrualergător antioboseală60ft1 / 2 "3ft€1,905.75
NOTRAX 406R0048BL Alergăre anti-oboseală 4 x 60 picioare negru | AF6BUD 9WC10 406R0048BLNegrualergător antioboseală60ft1 / 2 "4ft€2,028.03
NOTRAX 406S0026BY Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 6 picioare negru cu galben | AG7GQJ 8YD86 406S0026BYNegru cu chenar galbenMat antiobosit6"7 / 8 "2ft€124.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 406S0312BY Alergăre anti-oboseală 3 x 12 picioare negru cu galben
€336.59 /unitate