Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOTRAX 470S2436BL-RS Covoraș anti-oboseală 2 x 3 picioare Cauciuc negru | AE4PXX 5MDJ8

NOTRAX 470S2436BL-RS Covoraș anti-oboseală 2 x 3 picioare cauciuc negru

În stoc
Articol: AE4PXX Model: 470S2436BL-RSCrucea Ref: 5MDJ8
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
€171.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereSpumă
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime3ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matMarmură netedă
MaterialCauciuc
Materialul de suprafațăSBR Cauciuc
Grosime1 / 2 "
Lăţime2ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS4016910000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de susținereCuloriArticolLungimeModelul suprafeței matMaterialLăţimePreț
NOTRAX 470S2436BU-RS Covoraș anti-oboseală 2 picioare x 3 picioare cauciuc albastru | AE4PXY 5MDJ9 470S2436BU-RSSpumăAlbastruMat antiobosit3ftMarmură netedăCauciuc2ft€171.94
NOTRAX 470S3660BL-RS Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare cauciuc negru | AE4PXZ 5MDK0 470S3660BL-RSSpumăNegruMat antiobosit5ftMarmură netedăCauciuc3ft€375.16
NOTRAX 470S3660BU-RS Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare cauciuc albastru | AE4PYA 5MDK1 470S3660BU-RSSpumăAlbastruMat antiobosit5ftMarmură netedăCauciuc3ft€394.92
NOTRAX 470S0312BL-RS Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare negru | AE4PYB 5MDK2 470S0312BL-RSSpumăNegrualergător antioboseală12ftMarmură netedăCauciuc3ft€844.07
NOTRAX 470S0312BU-RS Alergăre anti-oboseală 3 picioare x 12 picioare albastru | AE4PYC 5MDK3 470S0312BU-RSSpumăAlbastrualergător antioboseală12ftMarmură netedăCauciuc3ft€886.01
NOTRAX 470S0312GY Covoraș anti-oboseală gri 12 x 3 picioare marmură | AF8FGY 25PL86 470S0312GYSpumă de vinil cu celule închiseGriMat antiobosit12ftMarmurăBaza din spumă cu celule superioare / celule închise3ft€776.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 470S2436BL-RS Covoraș anti-oboseală 2 x 3 picioare cauciuc negru
€171.94 /unitate