Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NOTRAX 545E2831BL Covoraș anti-oboseală 28 inch x 31 inch cauciuc negru | AE6ZCN 5W779

NOTRAX 545E2831BL Covoraș anti-oboseală 28 inch x 31 inch cauciuc negru

În stoc
Articol: AE6ZCN Model: 545E2831BLCrucea Ref: 5W779

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€87.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereCauciuc
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
compatibil cuDiamond Flex-Lok (TM) Solid
Margini(3) Tevit, (1) Capăt de blocare
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime31 "
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
MaterialCauciuc
Materialul de suprafațăCauciuc
Grosime1 / 2 "
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)84.84
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS4016910000
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelMarginiLăţimePreț
NOTRAX 545E3631BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 31 inch cauciuc negru | AD2VAP 3UM39 545E3631BL(3) Tevit, (1) Capăt de blocare3ft€92.69
NOTRAX 545M3631BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 31 inch cauciuc negru | AD2VAQ 3UM40 545M3631BLcentralizare3ft€90.10
NOTRAX 545S3631BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 31 inch cauciuc negru | AD2VAR 3UM41 545S3631BLTevat3ft€91.28
NOTRAX 545M2831BL Covoraș anti-oboseală 28 inch x 31 inch cauciuc negru | AE6ZCM 5W778 545M2831BLcentralizare28 "€75.67
NOTRAX 545S2831BL Covoraș anti-oboseală 28 inch x 31 inch cauciuc negru | AE6ZCP 5W780 545S2831BLTevat28 "€74.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 545E2831BL Covoraș anti-oboseală 28 inch x 31 inch cauciuc negru
€87.73 /unitate