NOTRAX 545E3631BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 31 inch cauciuc negru | AD2VAP 3UM39

NOTRAX 545E3631BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 31 inchi cauciuc negru

În stoc
Element: AD2VAP Model: 545E3631BLCrucea Ref: 3UM39

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€92.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereCauciuc
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
compatibil cuDiamond Flex-Lok (TM) Solid
Margini(3) Tevit, (1) Capăt de blocare
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime31 "
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
MaterialCauciuc
Materialul de suprafațăCauciuc
Grosime1 / 2 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)82.55
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS4016910000
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelMarginiLăţimePreț
NOTRAX 545M3631BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 31 inch cauciuc negru | AD2VAQ 3UM40 545M3631BLcentralizare3ft€90.10
NOTRAX 545S3631BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 31 inch cauciuc negru | AD2VAR 3UM41 545S3631BLTevat3ft€91.28
NOTRAX 545M2831BL Covoraș anti-oboseală 28 inch x 31 inch cauciuc negru | AE6ZCM 5W778 545M2831BLcentralizare28 "€75.67
NOTRAX 545E2831BL Covoraș anti-oboseală 28 inch x 31 inch cauciuc negru | AE6ZCN 5W779 545E2831BL(3) Tevit, (1) Capăt de blocare28 "€87.73
NOTRAX 545S2831BL Covoraș anti-oboseală 28 inch x 31 inch cauciuc negru | AE6ZCP 5W780 545S2831BLTevat28 "€74.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 545E3631BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 31 inchi cauciuc negru
€92.69 /unitate