NOTRAX 549S3864OB Covoraș pentru zonă umedă, chenar portocaliu, 3 chenar, 97 cm x 163 cm Dimensiune | AE2MQE 4YJ18

NOTRAX 549S3864OB Covoraș pentru zonă umedă, chenar portocaliu, 3 chenar, dimensiune 97 cm x 163 cm

În stoc
Articol: AE2MQE Model: 549S3864OBCrucea Ref: 4YJ18

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€335.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFloor Mat
Suprafata antiderapantaDa
Anti obosealaDa
antimicrobianaNu
Material de susținereCauciuc
Frontieră3
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu margine portocalie
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.56
Margini(3) teșit, (1) drept
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime5 '4 "
Material rampă pentru covorașCauciuc
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matOrificii de drenaj
MaterialCauciuc
Forma orificiilor de drenajCerc
Mărimea97 cm x 163 cm
Dimensiunea orificiilor de drenaj1.125 "dia.
Materialul de suprafațăCauciuc
Grosime7 / 8 "
Sudare sigurăDa
Lăţime3 '2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)107.95
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS40169100
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMărimeaLăţimePreț
NOTRAX 549S2640OB Covoraș pentru zonă umedă, chenar portocaliu, 3 chenar, 66 cm x 102 cm Dimensiune | AE2MQA 4YJ14 549S2640OBNegru cu margine portocalie3 '4 "-26 "€159.66
NOTRAX 549K0012BL Covoraș pentru zonă umedă, conector din nitril, negru, dimensiune 30 cm | CF4KAB 549K0012BLNegru-30 cm-€5.23
RFQ
NOTRAX 551M0003OR Covoraș pentru zonă umedă, portocaliu, teșit masculin, dimensiune 91 cm | CF4KAC 551M0003ORPortocaliu-91 cm-€13.15
RFQ
NOTRAX 551M0005OR Covoraș pentru zonă umedă, portocaliu, teșit masculin, dimensiune 152 cm | CF4KAD 551M0005ORPortocaliu-152 cm-€21.94
RFQ
NOTRAX 549S0035BL Covoraș pentru zonă umedă, negru, 91 cm x 152 cm Dimensiune | CF4KAE 549S0035BLNegru-91 cm x 152 cm-€167.85
RFQ
NOTRAX 549S3124OB Covoraș pentru zonă umedă, chenar portocaliu, 3 chenar, 97 cm x 315 cm Dimensiune | CF4KAF 549S3124OBFrontieră portocalie-97 cm x 315 cm-€645.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 549S3864OB Covoraș pentru zonă umedă, chenar portocaliu, 3 chenar, dimensiune 97 cm x 163 cm
€335.17 /unitate