NOTRAX 557S0033BL Covoraș anti-oboseală 3 x 3 picioare cauciuc negru | AE9VLL 6MRU5

NOTRAX 557S0033BL Covoraș anti-oboseală 3 x 3 picioare cauciuc negru

În stoc
Articol: AE9VLL Model: 557S0033BLCrucea Ref: 6MRU5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€165.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereCauciuc
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
Marginicentralizare
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime3ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatPătrat
Modelul suprafeței matBubble Top
MaterialCauciuc
Materialul de suprafațăCauciuc
Grosime3 / 4 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3926909980
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de susținereCuloriMaterialul de suprafațăGrosimeLăţimeMarginiArticolPreț
NOTRAX 778S0034CY Covoraș anti-oboseală 3 x 4 picioare lemn de cireș Pvc | AE9VLE 6MRT9 778S0034CYPVCBurete din PVCLemn de cireșVinilin3 / 4 "3ftTevatMat antiobosit€396.75
NOTRAX 778S0035CY Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare lemn de cireș Pvc | AE9VLF 6MRU0 778S0035CYPVCBurete din PVCLemn de cireșVinilin3 / 4 "3ftTevatMat antiobosit€495.50
NOTRAX 778S0034OK Covoraș anti-oboseală 3 x 4 picioare Lemn de stejar Pvc | AE9VLH 6MRU2 778S0034OKPVCBurete din PVCLemn de stejarVinilin3 / 4 "3ftTevatMat antiobosit€396.75
NOTRAX 778S0035OK Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare Lemn de stejar Pvc | AE9VLJ 6MRU3 778S0035OKPVCBurete din PVCLemn de stejarVinilin3 / 4 "3ftTevatMat antiobosit€495.50
NOTRAX 485S0023BL Covoraș antioboseală, 3 ft. x 2 ft. | CD2FRA 52ZY24 485S0023BL-Spumă de nitril cu celule închiseNegruVinilin9 / 16 "2ftTevatMat antiobosit€144.79
NOTRAX 485S0023YB Covoraș antioboseală, 3 ft. x 2 ft. | CD2FRB 52ZY25 485S0023YB-Spumă de nitril cu celule închiseNegru cu chenar galbenVinilin9 / 16 "2ftTevatMat antiobosit€148.76
NOTRAX 485S0035BL Covoraș antioboseală, 5 ft. x 3 ft. | CD2FRC 52ZY40 485S0035BL-Spumă de nitril cu celule închiseNegruVinilin9 / 16 "3ftTevatMat antiobosit€345.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 557S0033BL Covoraș anti-oboseală 3 x 3 picioare cauciuc negru
€165.06 /unitate