NOTRAX 778S0035CY Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare lemn de cireș Pvc | AE9VLF 6MRU0

NOTRAX 778S0035CY Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare din lemn de cireș PVC

În stoc
Articol: AE9VLF Model: 778S0035CYCrucea Ref: 6MRU0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€495.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMat antiobosit
antimicrobianaNu
Material de susținereBurete din PVC
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriLemn de cireș
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime5ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matCereale de lemn netede
MaterialPVC
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime3 / 4 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.28
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMaterial de susținereCuloriMaterialul de suprafațăGrosimeLăţimeMarginiArticolPreț
NOTRAX 778S0034CY Covoraș anti-oboseală 3 x 4 picioare lemn de cireș Pvc | AE9VLE 6MRT9 778S0034CYPVCBurete din PVCLemn de cireșVinilin3 / 4 "3ftTevatMat antiobosit€396.75
NOTRAX 778S0034OK Covoraș anti-oboseală 3 x 4 picioare Lemn de stejar Pvc | AE9VLH 6MRU2 778S0034OKPVCBurete din PVCLemn de stejarVinilin3 / 4 "3ftTevatMat antiobosit€396.75
NOTRAX 778S0035OK Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare Lemn de stejar Pvc | AE9VLJ 6MRU3 778S0035OKPVCBurete din PVCLemn de stejarVinilin3 / 4 "3ftTevatMat antiobosit€495.50
NOTRAX 557S0033BL Covoraș anti-oboseală 3 x 3 picioare cauciuc negru | AE9VLL 6MRU5 557S0033BLCauciucCauciucNegruCauciuc3 / 4 "3ftcentralizareMat antiobosit€155.41
NOTRAX 485S0023BL Covoraș antioboseală, 3 ft. x 2 ft. | CD2FRA 52ZY24 485S0023BL-Spumă de nitril cu celule închiseNegruVinilin9 / 16 "2ftTevatMat antiobosit€131.97
NOTRAX 485S0023YB Covoraș antioboseală, 3 ft. x 2 ft. | CD2FRB 52ZY25 485S0023YB-Spumă de nitril cu celule închiseNegru cu chenar galbenVinilin9 / 16 "2ftTevatMat antiobosit€132.45
NOTRAX 485S0035BL Covoraș antioboseală, 5 ft. x 3 ft. | CD2FRC 52ZY40 485S0035BL-Spumă de nitril cu celule închiseNegruVinilin9 / 16 "3ftTevatMat antiobosit€345.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 778S0035CY Covoraș anti-oboseală 3 x 5 picioare din lemn de cireș PVC
€495.50 /unitate