NOTRAX 621S0310BY Alergăre anti-oboseală 3 x 10 picioare negru cu galben | AC7LVL 38N622

NOTRAX 621S0310BY Alergăre anti-oboseală 3 x 10 picioare negru cu galben

În stoc
Element: AC7LVL Model: 621S0310BYCrucea Ref: 38N622

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,122.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținere0
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru cu chenar galben
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime10ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
MaterialBurete din PVC
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1"
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.06
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS3918102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMarginiArticolLungimeForma MatLăţimePreț
NOTRAX 621S3660BY Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru cu galben | AC7LVK 38N620 621S3660BYNegru cu chenar galbenTevatMat antiobosit5ftDreptunghi3ft€552.33
NOTRAX 621S3036BL Covoraș anti-oboseală 30 inch x 3 picioare negru | AC7VGL 38W607 621S3036BLNegru(3) teșit, (1) dreptMat antiobosit3ftDreptunghi30 "€209.97
NOTRAX 621S3036BY Covoraș anti-oboseală 30 inch x 3 picioare negru cu galben | AC7VGM 38W608 621S3036BYNegru cu chenar galben(3) teșit, (1) dreptMat antiobosit3ftDreptunghi30 "€237.74
NOTRAX 621S3060BL Alergăre anti-oboseală 30 inchi x 5 picioare negru | AC7VGN 38W609 621S3060BLNegru(3) teșit, (1) dreptalergător antioboseală5ftDreptunghi30 "€317.32
NOTRAX 621S3096BL Alergăre anti-oboseală 30 inch x 8 picioare negru | AC7VGQ 38W611 621S3096BLNegru(3) teșit, (1) dreptalergător antioboseală8ftDreptunghi30 "€565.02
NOTRAX 621S3096BY Alergăre anti-oboseală 30 inch x 8 picioare negru cu galben | AC7VGR 38W612 621S3096BYNegru cu chenar galben(3) teșit, (1) dreptalergător antioboseală8ftDreptunghi30 "€572.73
NOTRAX 621S3636BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 3 picioare negru | AC7VGT 38W613 621S3636BLNegruTevatMat antiobosit3ftPătrat3ft€321.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 621S0310BY Alergăre anti-oboseală 3 x 10 picioare negru cu galben
€1,122.96 /unitate