NOTRAX 621S3060BL Alergăre anti-oboseală 30 inchi x 5 picioare negru | AC7VGN 38W609

NOTRAX 621S3060BL Alergăre anti-oboseală 30 inchi x 5 picioare negru

În stoc
Element: AC7VGN Model: 621S3060BLCrucea Ref: 38W609

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€375.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolalergător antioboseală
antimicrobianaNu
Material de susținere0
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
Margini(3) teșit, (1) drept
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Lungime5ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matPlacă de diamant
MaterialBurete din PVC
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime1"
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.645
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3918102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMarginiArticolLungimeForma MatLăţimePreț
NOTRAX 621S3660BY Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 5 picioare negru cu galben | AC7LVK 38N620 621S3660BYNegru cu chenar galbenTevatMat antiobosit5ftDreptunghi3ft€576.29
NOTRAX 621S0310BY Alergăre anti-oboseală 3 x 10 picioare negru cu galben | AC7LVL 38N622 621S0310BYNegru cu chenar galbenTevatalergător antioboseală10ftDreptunghi3ft€1,134.76
NOTRAX 621S3036BL Covoraș anti-oboseală 30 inch x 3 picioare negru | AC7VGL 38W607 621S3036BLNegru(3) teșit, (1) dreptMat antiobosit3ftDreptunghi30 "€217.21
NOTRAX 621S3036BY Covoraș anti-oboseală 30 inch x 3 picioare negru cu galben | AC7VGM 38W608 621S3036BYNegru cu chenar galben(3) teșit, (1) dreptMat antiobosit3ftDreptunghi30 "€281.46
NOTRAX 621S3096BL Alergăre anti-oboseală 30 inch x 8 picioare negru | AC7VGQ 38W611 621S3096BLNegru(3) teșit, (1) dreptalergător antioboseală8ftDreptunghi30 "€623.72
NOTRAX 621S3096BY Alergăre anti-oboseală 30 inch x 8 picioare negru cu galben | AC7VGR 38W612 621S3096BYNegru cu chenar galben(3) teșit, (1) dreptalergător antioboseală8ftDreptunghi30 "€678.07
NOTRAX 621S3636BL Covoraș anti-oboseală 3 picioare x 3 picioare negru | AC7VGT 38W613 621S3636BLNegruTevatMat antiobosit3ftPătrat3ft€352.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 621S3060BL Alergăre anti-oboseală 30 inchi x 5 picioare negru
€375.69 /unitate