NOVAFLEX 6200WG-32-10 Furtun pentru alimente gri 2 inch Diametru interior 10 picioare 100 psi | AH9VBM 44ZF03

NOVAFLEX 6200WG-32-10 Furtun pentru alimente gri 2 inch Diametru interior 10 picioare 100 psi

În stoc
Element: AH9VBM Model: 6200WG-32-10Crucea Ref: 44ZF03

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,142.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun alimentar
Respectarea agențieiFDA
Metoda de aplicareSe usucă
CuloriGri
Materiale de cuplareOţel inoxidabil
Materialul de acoperireSBR
ArmaturaCam și Groove
În interiorul Dia.2"
Lungime10ft
Presiune maximă100 psi
Max. Vid28 "Hg
În afara Dia.2-11/16 "
ArmareStraturi de cablu din poliester și helix
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă0 grade F până la 160 grade F
Materialul tubuluiCauciuc natural alb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)63.5
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat / Vrac : Ansamblu cuplat

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
NOVAFLEX 6200WG-48-20-CE Furtun pentru alimente gri 3 inchi diametru interior 20 picioare 100 psi | AH9VBG 44ZE89 6200WG-48-20-CE3"20ft3-47/64 "€2,801.96
NOVAFLEX 6200WG-48-10 Furtun pentru alimente gri 3 inchi diametru interior 10 picioare 100 psi | AH9VCA 44ZF26 6200WG-48-103"10ft3-47/64 "€1,673.60
NOVAFLEX 6200WG-64-10 Furtun pentru alimente gri 10 picioare 4.81 inci Diametru exterior 100 psi | AH9VCJ 44ZF58 6200WG-64-104"10ft4-13/16 "€2,293.22
NOVAFLEX 6200WG-64-20 Furtun pentru alimente gri 20 picioare 4.81 inchi Diametru exterior 100 psi | AH9VCL 44ZF66 6200WG-64-204"20ft4-13/16 "€3,708.09
NOVAFLEX 6200WG-32-20-CE Furtun pentru alimente gri 2 inch diametru interior 20 picioare 100 psi | AH9VDQ 44ZG41 6200WG-32-20-CE2"20ft2-11/16 "€1,997.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOVAFLEX 6200WG-32-10 Furtun pentru alimente gri 2 inch Diametru interior 10 picioare 100 psi
€1,142.35 /unitate