Furtun de bere NOVAFLEX 6507NB-150X100 250 psi 100 picioare 2 inchi OD | AH9WAF 45EE74

NOVAFLEX 6507NB-150X100 Furtun pentru fabrică de bere 250 psi 100 picioare 2 inchi OD

În stoc
Articol: AH9WAF Model: 6507NB-150X100Crucea Ref: 45EE74

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,306.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun pentru băuturi
Respectarea agențieiFDA, USDA, 3-A
Metoda de aplicareUmed
Raza de indoire5"
CuloriRoșu
Materialul de acoperireEPDM
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime100ft
Presiune maximă250 psi
Max. Vid28 "Hg
În afara Dia.2"
ArmareCablu Poly cu mai multe straturi cu Helix
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 grade F până la 240 grade F
Materialul tubuluiClorobutil alb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ansamblu cuplat/Vrac: Vrac

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
NOVAFLEX 6507NB-100X100 Furtun pentru fabrică de bere 250 psi 100 picioare OD 1.5 inchi | AH9WAD 45EE72 6507NB-100X1004"1"100ft1.5 "€6,473.95
Furtun de bere NOVAFLEX 6507NB-150X50 250 psi 50 picioare 2 inchi OD | AH9WAE 45EE73 6507NB-150X505"1.5 "50ft2"€4,065.44
Furtun de bere NOVAFLEX 6507NB-200X100 250 psi 100 picioare 2.9 inchi OD | AH9WAG 45EE75 6507NB-200X1007"2"100ft2-57/64 "€9,691.72
Furtun pentru fabrică de bere NOVAFLEX 6507NB-300X50 250 psi 50 picioare 3.98 inchi OD | AH9WAH 45EE76 6507NB-300X5018 "3"50ft3-63/64 "€8,121.12
NOVAFLEX 6507NB-300X100 Furtun pentru fabrică de bere 250 psi 100 picioare 4.79 inchi OD | AH9WAJ 45EE77 6507NB-300X10018 "3"100ft4-51/64 "€14,307.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOVAFLEX 6507NB-150X100 Furtun pentru fabrică de bere 250 psi 100 picioare 2 inchi OD
€7,306.91 /unitate