Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 4T-LM104911 Diametrul exterior al cupei rulmentului cu role conice 3.250 in | AB4LUM 1YTU6

NTN 4T-LM104911 cupa rulmentului cu role conice diametru exterior 3.250 inchi

În stoc
Element: AB4LUM Model: 4T-LM104911Crucea Ref: 1YTU6
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
€18.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCupa rulmentului cu conicitate
Respectarea agențieiABMA
Lățimea rulmentului (inch)0.850
Lățimea cupei (inch)0.650
MaterialOțel (G4104)
În afara Dia.3.25 "
Temp. Gamă-20F - 250 F.
TipSeria inch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8482991540
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Raza fileului de casă (în.) (0.050)
    • Max. Carcasă Umăr Dia. (În.) (3.071)
    • Min. Carcasă Umăr Dia. (În.) (2.953)

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Preț
NTN 4T-LM102910 Diametrul exterior al cupei rulmentului cu role conice 2.891 in | AB4LUP 1YTU8 4T-LM1029102.891 "€13.82
NTN 4T-LM11910 Diametru exterior al cupei rulmentului cu role conice 1.781 in | AB4LUU 1YTV3 4T-LM119101.781 "€8.64
NTN 4T-LM48510 cupa rulmentului cu role conice diametru exterior 2.563 in | AB4LUW 1YTV5 4T-LM485102.563 "€18.36
NTN 4T-L44610 cupa rulmentului cu role conice diametru exterior 1.980 in | AB4LUY 1YTV7 4T-L446101.98 "€8.78
NTN 4T-HM88610 cupa rulmentului cu role conice diametru exterior 2.844 in | AB4LVC 1YTW2 4T-HM886102.844 "€31.71
NTN 4T-L68110 Diametru exterior al cupei rulmentului cu role conice 2.328 in | AB4LVE 1YTW4 4T-L681102.328 "€17.02
NTN 572 cupa rulmentului cu role conice diametru exterior 5.512 in | AB4LVG 1YTW6 5725.512 "€105.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 4T-LM104911 cupa rulmentului cu role conice diametru exterior 3.250 inchi
€18.34 /unitate