Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 4T-LM11949 Con rulment cu role conice 0.750 alezaj | AB4LUT 1YTV2

NTN 4T-LM11949 Con rulment cu role conice 0.750 alezaj

În stoc
Element: AB4LUT Model: 4T-LM11949Ref încrucișat: 1YTV2
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
€28.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConul rulmentului cu role conice
Respectarea agențieiABMA
Bore Dia.0.75 "
Materialul cuștilorOţel
Lățimea conului (inch)0.655
Capacitate de încărcare dinamică6350 Lb.
UngereNu este lubrifiat
Pista de curseOțel (G4104)
Capacitate de încărcare statică6450 Lb.
Temp. Gamă-20F - 250 F.
TipSeria inch
Lăţime0.655 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8482200080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Raza filetului arborelui (in) (0.050)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăCapacitate de încărcare staticăLăţimePreț
NTN 4T-LM104949 Con rulment cu role conice 2.000 orificiu | AB4LUL 1YTU5 4T-LM1049492"15,700 Lb.21,100 Lb.0.88 "€33.94
NTN 4T-LM102949 Con rulment cu role conice 1.781 Alezament în | AB4LUN 1YTU7 4T-LM1029491.781 "12,500 Lb.17,100 Lb.0.78 "€27.75
NTN 4T-LM48548 Con de rulment cu role conice 1.375 Alezament | AB4LUV 1YTV4 4T-LM485481.375 "10,400 Lb.12,600 lb.0.72 "€22.98
NTN 4T-L44643 Con rulment cu role conice 1.000 alezaj | AB4LUX 1YTV6 4T-L446431"6500 Lb.7600 Lb.0.58 "€37.04
NTN 4T-LM67048 Con rulment cu role conice 1.250 alezaj | AB4LUZ 1YTV8 4T-LM670481.25 "7750 Lb.9200 Lb.0.66 "€34.71
NTN 4T-HM88649PX1 Con rulment cu role conice 1.375 Alezament | AB4LVB 1YTW1 4T-HM88649PX11.375 "14,600 Lb.19,000 Lb.1"€72.32
NTN 4T-L68149 Con de rulment cu role conice 1.378 Alezament | AB4LVD 1YTW3 4T-L681491.378 "79,500 Lb.10,700 Lb.0.66 "€37.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 4T-LM11949 Con rulment cu role conice 0.750 alezaj
€28.80 /unitate