Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 4T-LM104949 Con rulment cu role conice 2.000 orificiu | AB4LUL 1YTU5

NTN 4T-LM104949 Con rulment cu role conice 2.000 alezaj

În stoc
Element: AB4LUL Model: 4T-LM104949Crucea Ref: 1YTU5
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
€33.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConul rulmentului cu role conice
Respectarea agențieiABMA
Bore Dia.2"
Materialul cuștilorOţel
Lățimea conului (inch)0.875
Capacitate de încărcare dinamică15,700 Lb.
UngereNu este lubrifiat
Pista de curseOțel (G4104)
Capacitate de încărcare statică21,100 Lb.
Temp. Gamă-20F - 250 F.
TipSeria inch
Lăţime0.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8482200080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Raza filetului arborelui (in) (0.140)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăCapacitate de încărcare staticăLăţimePreț
NTN 4T-LM102949 Con rulment cu role conice 1.781 Alezament în | AB4LUN 1YTU7 4T-LM1029491.781 "12,500 Lb.17,100 Lb.0.78 "€27.75
NTN 4T-LM11949 Con rulment cu role conice 0.750 alezaj | AB4LUT 1YTV2 4T-LM119490.75 "6350 Lb.6450 Lb.0.655 "€28.80
NTN 4T-LM48548 Con de rulment cu role conice 1.375 Alezament | AB4LUV 1YTV4 4T-LM485481.375 "10,400 Lb.12,600 lb.0.72 "€22.98
NTN 4T-L44643 Con rulment cu role conice 1.000 alezaj | AB4LUX 1YTV6 4T-L446431"6500 Lb.7600 Lb.0.58 "€37.04
NTN 4T-LM67048 Con rulment cu role conice 1.250 alezaj | AB4LUZ 1YTV8 4T-LM670481.25 "7750 Lb.9200 Lb.0.66 "€34.71
NTN 4T-HM88649PX1 Con rulment cu role conice 1.375 Alezament | AB4LVB 1YTW1 4T-HM88649PX11.375 "14,600 Lb.19,000 Lb.1"€72.32
NTN 4T-L68149 Con de rulment cu role conice 1.378 Alezament | AB4LVD 1YTW3 4T-L681491.378 "79,500 Lb.10,700 Lb.0.66 "€37.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 4T-LM104949 Con rulment cu role conice 2.000 alezaj
€33.94 /unitate