Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 6205F600 Rulment radial cu bile din otel deschis 15mm W | AA6GBM 13W904

NTN 6205F600 Rulment radial cu bile din otel deschis 15 mm W

În stoc
Articol: AA6GBM Model: 6205F600Crucea Ref: 13W904
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
€176.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentOperatii Deschise
Bore Dia.25mm
Toleranța forajului+ 0 / -10 microni
Materialul cuștilorOţel
UngereSalut Temp
RPM max50
În afara Dia.52mm
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -13 microni
Material sigiliuViton
Material scutOţel
Temp. Gamă390 de grade până la 660 de grade F
Lăţime15mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8482105044
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuBore Dia.Toleranța forajuluiMaterial scutCapacitate de încărcare staticăTemp. GamăLăţimeMaterialul cuștilorPreț
NTN 6206F600 Rulment radial cu bile din otel deschis 16mm W | AA6GBN 13W905 6206F600Viton30mm+ 0 / -10 microniOţel-390 de grade până la 660 de grade F16mmOţel€159.99
NTN 6305F600 Rulment radial cu bile din otel deschis 17mm W | AA6GBP 13W906 6305F600Viton25mm+ 0 / -10 microniOţel-390 de grade până la 660 de grade F17mmOţel€135.88
NTN 6000C3 oțel presat cu rulment radial cu bile 8mm W | AE2XZF 4ZXA3 6000C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel10mm+ 0 / -0.008 mm-440 lb.-13 grade până la 250 grade F8mmOțel presat€32.13
NTN 6001C3 oțel presat cu rulment radial cu bile 8mm W | AE2XZH 4ZXA5 6001C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel12mm+ 0 / -0.012 mm-540 lb.-13 grade până la 250 grade F8mmOțel presat€29.27
NTN 6002C3 oțel presat cu rulment radial cu bile 9mm W | AE2XZK 4ZXA7 6002C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel15mm+ 0 / -0.015 mm-635 lb.-13 grade până la 250 grade F9mmOțel presat€36.48
NTN 6003C3 oțel presat cu rulment radial cu bile 10 mm W | AE2XZM 4ZXA9 6003C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel17mm+ 0 / -0.012 mm-755 lb.-13 grade până la 250 grade F10mmOțel presat€44.99
NTN 6004C3 oțel presat cu rulment radial cu bile 12mm W | AE2XZP 4ZXC2 6004C3Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel20mm+ 0 / -0.015 mm-1,140 lb.-13 grade până la 250 grade F12mmOțel presat€54.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 6205F600 Rulment radial cu bile din otel deschis 15 mm W
€176.31 /unitate