Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 6304LLBC3/L627 oțel presat cu rulment radial cu bile 15 mm W | AE9NLM 6L053

NTN 6304LLBC3/L627 Oțel presat cu rulment radial cu bile 15 mm W

În stoc
Articol: AE9NLM Model: 6304LLBC3 / L627Crucea Ref: 6L053
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
€52.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Tip rulmentSealed
Bore Dia.20mm
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică3.600 lb.
UngereSRI # 2 Grăsime
În afara Dia.52mm
Material sigiliuCauciuc sintetic turnat pe o placă de oțel
Capacitate de încărcare statică1,770 lb.
Temp. Gamă-20 grade până la 250 grade F
Lăţime15mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8482105048
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Bore Dia.Toleranța forajuluiÎn afara Dia. ToleranţăMaterial sigiliuMaterial scutCapacitate de încărcare staticăTemp. GamăPreț
NTN 6004FT150 Rulmenți radiali cu bile din oțel etanșat 12mm W | AA6GAR 13W884 6004FT15042mm20mm+ 0 / -10 microni+ 0 / -11 microniVitonOţel1,100 lb.230 de grade până la 250 de grade F€132.29
NTN 6005FT150 Rulmenți radiali cu bile din oțel etanșat 12mm W | AA6GAT 13W885 6005FT15047mm25mm+ 0 / -10 microni+ 0 / -11 microniVitonOţel1,300 lb.230 de grade până la 250 de grade F€127.80
NTN 6006FT150 Rulmenți radiali cu bile din oțel etanșat 13mm W | AA6GAU 13W886 6006FT15055mm30mm+ 0 / -10 microni+ 0 / -13 microniVitonOţel1,900 lb.230 de grade până la 250 de grade F€156.73
NTN 6201FT150 Rulmenți radiali cu bile din oțel etanșat 10 mm W | AA6GAV 13W887 6201FT15032 mm12mm+ 0 / -8 microni+ 0 / -11 microniVitonOţel700 lb.230 de grade până la 250 de grade F€82.68
NTN 6304FT150 Rulmenți radiali cu bile din oțel etanșat 15 mm W | AA6GAX 13W889 6304FT15052mm20mm+ 0 / -10 microni+ 0 / -13 microniVitonOţel1,800 lb.230 de grade până la 250 de grade F€119.16
NTN 6305FT150 Rulmenți radiali cu bile din oțel etanșat 17mm W | AA6GAY 13W890 6305FT15062mm25mm+ 0 / -10 microni+ 0 / -13 microniVitonOţel2,700 lb.230 de grade până la 250 de grade F€148.02
NTN 6202FT150 Rulmenți radiali cu bile din oțel etanșat 11 mm W | AA6GAZ 13W891 6202FT15035mm15mm+ 0 / -8 microni+ 0 / -11 microniVitonOţel850 lb.230 de grade până la 250 de grade F€85.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 6304LLBC3/L627 Oțel presat cu rulment radial cu bile 15 mm W
€52.09 /unitate