Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 6308ZZC3/L627 Radial Ball Bearing Pressed Steel 23mm W | AE9NLF 6L040

NTN 6308ZZC3/L627 Oțel presat cu rulment radial cu bile 23 mm W

În stoc
Articol: AE9NLF Model: 6308ZZC3 / L627Crucea Ref: 6L040
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
€111.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Tip rulmentProtejat
Bore Dia.40mm
Materialul cuștilorOțel presat
Capacitate de încărcare dinamică9,150 lb.
UngereSRI # 2 Grăsime
În afara Dia.90mm
Material scutMetal rezistent la rugină
Capacitate de încărcare statică5,400 lb.
Temp. Gamă-20 grade până la 250 grade F
Lăţime23mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8482105052
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia. ToleranţăBore Dia.Toleranța forajuluiMaterial sigiliuMaterial scutCapacitate de încărcare staticăTemp. GamăLăţimePreț
NTN 6205FT150ZZ Oțel ecranat cu rulment radial cu bile 12mm W | AA6GAW 13W888 6205FT150ZZ+ 0 / -13 microni25mm+ 0 / -10 microniVitonOţel1,800 lb.230 de grade până la 250 de grade F12mm€66.07
NTN 6201HT200ZZ Oțel ecranat cu rulment radial cu bile 10 mm W | AA6GBG 13W898 6201HT200ZZ+ 0 / -11 microni12mm+ 0 / -8 microniVitonOţel700 lb.300 de grade până la 400 de grade F10mm€83.54
NTN 6203HT200ZZ Oțel ecranat cu rulment radial cu bile 12 mm W | AA6GBH 13W899 6203HT200ZZ+ 0 / -11 microni17mm+ 0 / -8 microniVitonOţel1,100 lb.300 de grade până la 400 de grade F12mm€134.93
NTN 6206HT200ZZ rulment radial cu bile din oțel ecranat 16 mm W | AA6GBJ 13W901 6206HT200ZZ+ 0 / -13 microni30mm+ 0 / -10 microniVitonOţel2,550 lb.300 de grade până la 400 de grade F16mm€194.24
NTN 6204F604 Rulment radial cu bile din oțel ecranat 14 mm W | AA6GBQ 13W907 6204F604+ 0 / -11 microni20mm+ 0 / -10 microniVitonOţel-390 de grade până la 660 de grade F14mm€161.96
NTN 6205F604 lagăr radial cu bile din oțel ecranat 15 mm W | AA6GBR 13W908 6205F604+ 0 / -13 microni25mm+ 0 / -10 microniVitonOţel-390 de grade până la 660 de grade F15mm€207.24
NTN 6206F604 lagăr radial cu bile din oțel ecranat 16 mm W | AA6GBT 13W909 6206F604+ 0 / -13 microni30mm+ 0 / -10 microniVitonOţel-390 de grade până la 660 de grade F16mm€141.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 6308ZZC3/L627 Oțel presat cu rulment radial cu bile 23 mm W
€111.96 /unitate