Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN 6203HT200ZZ Oțel ecranat cu rulment radial cu bile 12 mm W | AA6GBH 13W899

NTN 6203HT200ZZ Rulment radial cu bile din oțel ecranat 12 mm W

În stoc
Element: AA6GBH Model: 6203HT200ZZCrucea Ref: 13W899

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€134.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile radiale
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentProtejat
Bore Dia.17mm
Toleranța forajului+ 0 / -8 microni
Materialul cuștilorOţel
Capacitate de încărcare dinamică2,150 lb.
UngereSalut Temp
RPM max5,200
În afara Dia.40mm
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -11 microni
Material sigiliuViton
Material scutOţel
Capacitate de încărcare statică1,100 lb.
Temp. Gamă300 de grade până la 400 de grade F
Lăţime12mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8482105048
Tara natalaFR

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia. ToleranţăBore Dia.Toleranța forajuluiMaterial sigiliuMaterial scutCapacitate de încărcare staticăTemp. GamăLăţimePreț
NTN 6205FT150ZZ Oțel ecranat cu rulment radial cu bile 12mm W | AA6GAW 13W888 6205FT150ZZ+ 0 / -13 microni25mm+ 0 / -10 microniVitonOţel1,800 lb.230 de grade până la 250 de grade F12mm€66.07
NTN 6201HT200ZZ Oțel ecranat cu rulment radial cu bile 10 mm W | AA6GBG 13W898 6201HT200ZZ+ 0 / -11 microni12mm+ 0 / -8 microniVitonOţel700 lb.300 de grade până la 400 de grade F10mm€83.54
NTN 6206HT200ZZ rulment radial cu bile din oțel ecranat 16 mm W | AA6GBJ 13W901 6206HT200ZZ+ 0 / -13 microni30mm+ 0 / -10 microniVitonOţel2,550 lb.300 de grade până la 400 de grade F16mm€194.24
NTN 6204F604 Rulment radial cu bile din oțel ecranat 14 mm W | AA6GBQ 13W907 6204F604+ 0 / -11 microni20mm+ 0 / -10 microniVitonOţel-390 de grade până la 660 de grade F14mm€161.96
NTN 6205F604 lagăr radial cu bile din oțel ecranat 15 mm W | AA6GBR 13W908 6205F604+ 0 / -13 microni25mm+ 0 / -10 microniVitonOţel-390 de grade până la 660 de grade F15mm€207.24
NTN 6206F604 lagăr radial cu bile din oțel ecranat 16 mm W | AA6GBT 13W909 6206F604+ 0 / -13 microni30mm+ 0 / -10 microniVitonOţel-390 de grade până la 660 de grade F16mm€141.38
NTN 608ZZC3/L627 Oțel presat cu rulment radial cu bile 7mm W | AB2BNV 1L001 608ZZC3 / L627-8mm-Cauciuc sintetic turnat pe o placă de oțelMetal rezistent la rugină315 lb.-20 grade până la 250 grade F7mm€20.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN 6203HT200ZZ Rulment radial cu bile din oțel ecranat 12 mm W
€134.93 /unitate