Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN HPS014GP Rulment radial cu bile din nailon 1.0000 inch latime | AE2YTX 4ZZD4

NTN HPS014GP Rulment radial cu bile din nailon cu lățime de 1.0000 inci

În stoc
Articol: AE2YTX Model: HPS014GPCrucea Ref: 4ZZD4

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€92.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment pentru discuri agricole
Toleranță ABEC1
Material rulmentOţel
Tip rulmentAgricol
Bore Dia.0.875 "
Toleranța forajului+/- 0.005 "
Materialul cuștilorNailon
Capacitate de încărcare dinamică3,150 lb.
Dimensiunea flanșeiNU SE APLICĂ
UngereShell Alvania # 2
RPM max5,900
În afara Dia.2.047 "
În afara Dia. Toleranţă+ 0 / -0.0005 "
Material sigiliuBNR
Capacitate de încărcare statică1,760 lb.
Temp. Gamă-13 grade până la 250 grade F
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8482105052
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN HPS014GP Rulment radial cu bile din nailon cu lățime de 1.0000 inci
€92.48 /unitate