Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ HNH-65CR Balamă cu ridicare satinată 2-9/16 x 1-31/32 in | AE2AVP 4WDX1

LAMP HNH-65CR Balamă cu ridicare satinată 2-9/16 x 1-31/32 inchi

În stoc
Articol: AE2AVP Model: HNH-65CRRef încrucișat: 4WDX1
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
€26.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de ridicare
CuloriNatural
CornersPătrat
Lungimea frunzei ușii2 9 / 16 "
Lățimea frunzei ușii25 / 32 "
finalizareaSatin
Lungimea frunzei cadrului2 9 / 16 "
Lățimea frunzei cadrului25 / 32 "
Piese metaliceInclus
Înălţime2 9 / 16 "
găuriFără
Găuri pe frunză0
Grosimea frunzelor3 / 32 "
Mâna stângă / dreaptaDreapta
MaterialOţel inoxidabil
MontareSudare
Pin Dia.27 / 64 "
Material PinOţel inoxidabil
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime1 31 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8302106090
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCuloriCornersgăuriGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorMâna stângă / dreaptaCapacitate de încărcarePreț
LAMPĂ GH-34/8/SP Balamă de ridicare lustruită 1.45 x 1.26 inchi | AE2AUQ 4WDU5 GH-34/8 / SP1 29 / 64 "NaturalRundăcu11.375 "Stânga4.4 lb.€22.51
LAMPĂ GH-36/NCRR Balamă de ridicare lustruită 1.45 x 1.26 inchi | AE2AUR 4WDU6 GH-36 / NCRR1 29 / 64 "NaturalRundăcu11.375 "Dreapta4.4 lb.€17.53
LAMPĂ HG-CV65 Balamă de ridicare Aluminită 2-9/16 x 2-23/64 in | AE2AUZ 4WDV4 HG-CV652 9 / 16 "AlbPătratcu2-Dreapta-€62.11
LAMPĂ HG-CV65NL Balamă de ridicare Aluminită 2-9/16 x 2-23/64 in | AE2AVA 4WDV5 HG-CV65NL2 9 / 16 "AlbPătratcu2-Stânga-€71.14
LAMPĂ HNH-100CL Balamă de ridicare satinată 3-15/16 x 3-15/64 inch | AE2AVJ 4WDW5 HNH-100CL3 15 / 16 "NaturalPătratFără-5 / 32 "Stânga-€75.52
LAMPĂ HNH-100CR Balamă cu ridicare satinată 3-15/16 x 3-15/64 inch | AE2AVK 4WDW6 HNH-100CR3 15 / 16 "NaturalPătratFără-5 / 32 "Dreapta-€78.66
LAMPĂ HNH-50CL Balamă de ridicare satinată 1-31/32 x 1-37/64 inch | AE2AVL 4WDW7 HNH-50CL1 31 / 32 "NaturalPătratFără-3 / 32 "Stânga-€23.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP HNH-65CR Balamă cu ridicare satinată 2-9/16 x 1-31/32 inchi
€26.37 /unitate