Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN NU310EG1C3 Alezajul rulmentului cu role cilindrice 50 mm | AB4MAF 1YUB1

NTN NU310EG1C3 Cylindrical Roller Bearing Bore 50 Mm

În stoc
Element: AB4MAF Model: NU310EG1C3Crucea Ref: 1YUB1
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
€517.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu role cilindrice
Bore Dia.50mm
Materialul cuștilorBronz
Capacitate de încărcare dinamică24,730 Lb.
Filete Radii3 mm
Inel interior exterior Dia.65 mm
Inel exterior interior Dia.95 mm
În afara Dia.110mm
În afara Dia. Toleranţă-0.0006
Materialul cu roleOţel
Înălțimea umărului71 mm
Capacitate de încărcare statică25,400 Lb.
Temp. Gamă-20 de grade până la 250 de grade
Toleranță-0.0005
TipOperatii Deschise
Lăţime27mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.29
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8482500000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Materialul cuștilorCapacitate de încărcare dinamicăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăCapacitate de încărcare staticăToleranțăPreț
NTN NU205 Alezajul rulmentului cu role cilindrice 25 mm | AB4MAC 1YUA7 NU20515mm25mmOțel presat4200 Lb.52mm-0.00053800 Lb.-0.0004€136.04
NTN NU310G1C3 Alezajul rulmentului cu role cilindrice 50 mm | AB4MAD 1YUA8 NU310G1C327mm50mmBronz19,560 Lb.110mm-0.000619,400 Lb.-0.0005€539.42
NTN NU203 Alezajul rulmentului cu role cilindrice 17 mm | AB4MAE 1YUA9 NU20312mm17mmOţel-40mm-0.0004--0.0003€111.94
NTN NU318G1C3 Alezajul rulmentului cu role cilindrice 90 mm | AB4MAG 1YUB2 NU318G1C343mm90mmBronz54,000 Lb.190mm-0.001259,500 Lb.-0.0008€1,937.61
NTN NU315ET2XC3 Alezajul rulmentului cu role cilindrice 75 mm | AB4MAH 1YUB4 NU315ET2XC337mm75mmNailon43,000 Lb.160mm-0.00146,000 Lb.-0.0006€882.91
NTN NU308G1C3 Alezajul rulmentului cu role cilindrice 40 mm | AB4MAJ 1YUB5 NU308G1C323mm40mmBronz17,700 Lb.90mm-0.000617,400 Lb.-0.0005€459.15
NTN NU219G1C3 Alezajul rulmentului cu role cilindrice 95 mm | AB4MAK 1YUB6 NU219G1C332mm95mmBronz37,000 Lb.170mm-0.00144,000 Lb.-0.0008€990.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN NU310EG1C3 Cylindrical Roller Bearing Bore 50 Mm
€517.54 /unitate