Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN UCF204-012D1 Rulment cu bile montat 3/4 inch alezaj | AE6FBN 5RGV9

NTN UCF204-012D1 Rulment cu bile montat 3/4 inch alezaj

În stoc
Articol: AE6FBN Model: UCF204-012D1Crucea Ref: 5RGV9
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
€117.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu bile montat
Material rulmentOţel
Tip rulmentMinge
Dimensiunea orificiului bolțului3 / 8 "
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Bore Dia.3 / 4 "
CuloriVerde
Capacitate de încărcare dinamică2,890 lb.
finalizareaVopsea durabilă
Material carcasăFontă
InseraBearing
Introduceți materialul52100 Oțel cromat
Introduceți tipulMinge
Tip de blocareSet de șuruburi
Centrul orificiului de montare2-33/64 "
Numărul de șuruburi4
Inălțime totală1 5 / 16 "
Lungime totală3.375 "
Lățimea totală3.38 "
Capacitate de încărcare statică1,500 lb.
Temp. Gamă-20 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5985
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8483204040
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN UCF204-012D1 Rulment cu bile montat 3/4 inch alezaj
€117.82 /unitate