Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN UCS204-012LD1NR Inserare lagăr rulment cu bile 3/4 in | AE7PQP 5ZUK0

NTN UCS204-012LD1NR Inserare lagăr rulment cu bile 3/4 in

În stoc
Articol: AE7PQP Model: UCS204-012LD1NRCrucea Ref: 5ZUK0
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
€71.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntroduceți rulmentul cu bile
Material rulmentOţel
Bore Dia.3 / 4 "
Capacitate de încărcare dinamică2890 Lb.
În interiorul Dia.3 / 4 "
Tip de blocareSet de șuruburi
În afara Dia.47.0mm
Lăţime31mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8482990500
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMaterial rulmentBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăÎn interiorul Dia.Tip de blocareÎn afara Dia.LăţimePreț
NTN MUC206-19 Alezajul rulmentului cu bile inserat 1-3/16 in | AE7NDA 5ZMZ1 MUC206-19Oţel inoxidabil1.187 "3750 Lb.1.187 "Set de șuruburi62.0mm38.1mm€282.47
NTN MUC207-23 Alezajul rulmentului cu bile inserat 1-7/16 in | AE7NDD 5ZMZ4 MUC207-23Oţel inoxidabil1.437 "4950 Lb.1.437 "Set de șuruburi72.0mm42.9mm€410.50
NTN MUC208-24 Inserare lagăr rulment cu bile 1-1/2 in | AE7NDE 5ZMZ5 MUC208-24Oţel inoxidabil1.5 "5600 Lb.1.5 "Set de șuruburi80.0mm49.2mm€483.43
NTN UCS201-008LD1NR Inserare lagăr rulment cu bile 1/2 in | AE7PQM 5ZUJ8 UCS201-008LD1NROţel1 / 2 "2890 Lb.1 / 2 "Set de șuruburi47.0mm31mm€65.47
NTN UCS202-010LD1NR Alezajul rulmentului cu bile inserat 5/8 in | AE7PQN 5ZUJ9 UCS202-010LD1NROţel5 / 8 "2890 Lb.5 / 8 "Set de șuruburi47.0mm31mm€65.47
NTN UCS205-014LD1NR Alezajul rulmentului cu bile inserat 7/8 in | AE7PQQ 5ZUK1 UCS205-014LD1NROţel7 / 8 "3150 Lb.7 / 8 "Set de șuruburi52.0mm34mm€74.23
NTN UCS205-100LD1NR Alezajul rulmentului cu bile inserat 1 in | AE7PQR 5ZUK2 UCS205-100LD1NROţel1"3150 Lb.1"Set de șuruburi52.0mm34mm€52.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN UCS204-012LD1NR Inserare lagăr rulment cu bile 3/4 in
€71.29 /unitate