Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN ZUC205-16 Diametru rulment inserție 1 inch OD 52mm | AG6THW 46N875

NTN ZUC205-16 Diametru rulment inserat 1 inch OD 52mm

În stoc
Element: AG6THW Model: ZUC205-16Crucea Ref: 46N875
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
€128.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntroduceți rulmentul cu bile
Material rulmentOțel Beraing acoperit cu zinc
Bore Dia.1"
Capacitate de încărcare dinamică2675 Lb.
În interiorul Dia.1"
Tip de blocareSet de șuruburi
În afara Dia.52.0mm
Lăţime34.1mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8483204040

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăÎn interiorul Dia.ArticolÎn afara Dia.LăţimePreț
NTN ZUC204-12 Diametru rulment inserție 3/4 inch OD 47mm | AG6THV 46N874 ZUC204-123 / 4 "2450 Lb.3 / 4 "Introduceți rulmentul cu bile47.0mm31mm€120.90
NTN ZUC206-19 Diametru lagăr inserție 1-3/16 In. OD 62mm | AG6THX 46N876 ZUC206-191.187 "3750 Lb.1.187 "Introduceți rulmentul cu bile62.0mm38.1mm€174.16
NTN ZUC206-20 Diametru lagăr inserție 1-1/4 inch OD 62mm | AG6THY 46N877 ZUC206-201.25 "3750 Lb.1.25 "Introduceți rulmentul cu bile62.0mm38.1mm€162.36
NTN ZUC207-23 Diametru lagăr inserție 1-7/16 In. OD 72mm | AG6THZ 46N878 ZUC207-231.437 "4950 Lb.1.437 "Introduceți rulmentul cu bile72.0mm42.9mm€192.90
NTN ZUC208-24 Diametru rulment inserat 1-1/2 inch OD 80mm | AG6TJA 46N879 ZUC208-241.5 "5600 Lb.1.5 "Introduceți rulmentul cu bile80.0mm49.2mm€249.89
Rulment de inserție NTN SUC206-20FG1, SUC206-20FG1, orificiu de 1 1/4 inch, dimensiune OD 2 7/16 inch | CT4GAZ 406V30 SUC206-20FG1---Ținând--€334.99
Rulment de inserție NTN SUC209-26FG1, SUC209-26FG1, orificiu de 1 5/8 inch, dimensiune OD 3 11/32 inch | CT4GBA 406V31 SUC209-26FG1---Ținând--€647.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN ZUC205-16 Diametru rulment inserat 1 inch OD 52mm
€128.20 /unitate