Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NTN ZUC207-23 Diametru lagăr inserție 1-7/16 In. OD 72mm | AG6THZ 46N878

NTN ZUC207-23 Diametru lagăr inserție 1-7/16 In. OD 72mm

În stoc
Element: AG6THZ Model: ZUC207-23Crucea Ref: 46N878
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
€192.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntroduceți rulmentul cu bile
Material rulmentOțel Beraing acoperit cu zinc
Bore Dia.1.437 "
Capacitate de încărcare dinamică4950 Lb.
În interiorul Dia.1.437 "
Tip de blocareSet de șuruburi
În afara Dia.72.0mm
Lăţime42.9mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.414
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8483204040

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăÎn interiorul Dia.ArticolÎn afara Dia.LăţimePreț
NTN ZUC204-12 Diametru rulment inserție 3/4 inch OD 47mm | AG6THV 46N874 ZUC204-123 / 4 "2450 Lb.3 / 4 "Introduceți rulmentul cu bile47.0mm31mm€120.90
NTN ZUC205-16 Diametru rulment inserție 1 inch OD 52mm | AG6THW 46N875 ZUC205-161"2675 Lb.1"Introduceți rulmentul cu bile52.0mm34.1mm€128.20
NTN ZUC206-19 Diametru lagăr inserție 1-3/16 In. OD 62mm | AG6THX 46N876 ZUC206-191.187 "3750 Lb.1.187 "Introduceți rulmentul cu bile62.0mm38.1mm€174.16
NTN ZUC206-20 Diametru lagăr inserție 1-1/4 inch OD 62mm | AG6THY 46N877 ZUC206-201.25 "3750 Lb.1.25 "Introduceți rulmentul cu bile62.0mm38.1mm€162.36
NTN ZUC208-24 Diametru rulment inserat 1-1/2 inch OD 80mm | AG6TJA 46N879 ZUC208-241.5 "5600 Lb.1.5 "Introduceți rulmentul cu bile80.0mm49.2mm€249.89
Rulment de inserție NTN SUC206-20FG1, SUC206-20FG1, orificiu de 1 1/4 inch, dimensiune OD 2 7/16 inch | CT4GAZ 406V30 SUC206-20FG1---Ținând--€334.99
Rulment de inserție NTN SUC209-26FG1, SUC209-26FG1, orificiu de 1 5/8 inch, dimensiune OD 3 11/32 inch | CT4GBA 406V31 SUC209-26FG1---Ținând--€647.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NTN ZUC207-23 Diametru lagăr inserție 1-7/16 In. OD 72mm
€192.90 /unitate