Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUCOR N01200.031.0062 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 5/16-18, dimensiune 5/8 inch, buc. 100 | AE9BQQ 6HGC6

NUCOR N01200.031.0062 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 5/16-18, dimensiune 5/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE9BQQ Model: N01200.031.0062Crucea Ref: 6HGC6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€27.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/16 "-18
Diametru5 / 16 "
finalizareaPlacat cu zinc
Calitate5
Inaltimea capului13 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 / 2 "
Lungime sub cap5 / 8 "
MaterialOțel carbon mediu
Min. Lungimea firului5 / 8 "
Probă încărcată85,000 psi
Rockwell HardnessC25 până la C34
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune120,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet5 / 16-18
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7318158066
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruInaltimea capuluiȘef LățimeLungimeLungime sub capLungimea filetuluiDimensiune de filetStil ThreadPreț
NUCOR 902010-PK Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 1-1/4 inch, buc. 100 | AE9BQF 6HGA6 902010-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.25 "1.25 "3 / 4 "1 / 4-20Parțial filetat€48.96
NUCOR 902012-PK Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 1-1/2 inch, buc. 100 | AE9BQG 6HGA7 902012-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "1.5 "1.5 "3 / 4 "1 / 4-20Parțial filetat€52.67
NUCOR 902015-PK Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 2 inchi, 100 buc | AE9BQJ 6HGA9 902015-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2"2"3 / 4 "1 / 4-20Parțial filetat€64.53
NUCOR 902017-PK Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 2-1/2 inch, 100 buc | AE9BQK 6HGC0 902017-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "2.5 "2.5 "3 / 4 "1 / 4-20Parțial filetat€94.85
NUCOR 902019-PK Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 1/4-20, dimensiune 3 inch, 100 buc | AE9BQL 6HGC1 902019-PK1 / 4 "5 / 32 "7 / 16 "3"3"3 / 4 "1 / 4-20Parțial filetat€117.94
NUCOR 902096-PK Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 3/8-16, dimensiune 2-1/4 inch, buc. 50 | AE9EVB 6JCC3 902096-PK3 / 8 "15 / 64 "9 / 16 "2.25 "2.25 "1"3 / 8-16Parțial filetat€88.45
NUCOR 902243-PK Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 5/8-11, dimensiune 2-1/4 inch, 25 buc | AE9EVL 6JCF0 902243-PK5 / 8 "25 / 64 "15 / 16 "2.25 "2.25 "1.5 "5 / 8-11Parțial filetat€98.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUCOR N01200.031.0062 Șurub cu cap hexagonal, grad 5, dimensiune filet 5/16-18, dimensiune 5/8 inch, 100 buc.
€27.91 /ambalaj