Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS 031RD700O000000 Sandwch Regulator de aer dublu 150 Psi 115f | AC9QUX 3JCK5

NUMATICS 031RD700O000000 Sandwch Regulator de aer dublu 150 Psi 115f

În stoc
Element: AC9QUX Model: 031RD700O000000Crucea Ref: 3JCK5
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
€323.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator Sandwich Dual Air
Buton de reglareRundă
Gama de reglare10 la 100 psi
Port de gabarit1/8 "NPT
Max. curgereCfm 14
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.115 grade F
Inălțime totală0.93 "
Lungime totală3.5 "
Lățimea totală0.87 "
Dimensiunea conductei1/8 "NPT
Proiectarea supapeloralinarea

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481100040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de reglareMax. curgereInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
NUMATICS 081RD100J000000 Sandwch Regulator de aer dublu 150 Psi 115f | AC9QPF 3JAY5 081RD100J00000010 la 130 psiCfm 460.125 "1.25 "0.06 "1/8 "NPT€668.23
NUMATICS 152RD100J000000 Sandwch Regulator de aer dublu 150 Psi 115f | AC9QQW 3JCA4 152RD100J00000010 la 130 psiCfm 690.25 "0.62 "0.06 "1/4 "NPT€726.73
NUMATICS 554RD100JP00000 Regulator de aer dublu Sandwich 230 Cfm | AC9QRN 3JCD2 554RD100JP0000010 la 130 psiCfm 2300.125 "1"0.12 "1/2 "NPT€976.65
NUMATICS 554RD300JP00000 Regulator de aer dublu Sandwich 230 Cfm | AC9QRP 3JCD3 554RD300JP000003 la 30 psiCfm 2300.125 "1"0.12 "1/2 "NPT€976.65
NUMATICS 554RD400JP00000 Regulator de aer dublu Sandwich 230 Cfm | AC9QRQ 3JCD4 554RD400JP000005 la 60 psiCfm 2300.125 "1"0.12 "1-1 / 4 "NPT€911.66
NUMATICS 031RD300O000000 Sandwch Regulator de aer dublu 150 Psi 115f | AC9QUY 3JCK6 031RD300O0000003 la 30 psiCfm 140.93 "3.5 "0.87 "1/8 "NPT€323.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS 031RD700O000000 Sandwch Regulator de aer dublu 150 Psi 115f
€323.47 /unitate