Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUMATICS L23BB452O060T40 Solenoid Air Control Valve 3/8 Inch 240vac | AC9QWX 3JCT6

NUMATICS L23BB452O060T40 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 240 vac

În stoc
Articol: AC9QWX Model: L23BB452O060T40Crucea Ref: 3JCT6
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
€637.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de control aer cu solenoid
Actuator / ReturSolenoid Air Pilot / Solenoid Air Pilot
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
Temperatura ambientală. Gamă-10 grade până la 115 grade F
Stilul corpuluiCorp portat
CFM79
Coeficientul de volum1.7
Legăturile electriceSolenoid plug-in DIN AC
Clasificare NEMANEMA 4
Inălțime totală2.75 "
Lungime totală8.75 "
Lățimea totală1"
Trece pesteBlush Flush
Dimensiunea portului pilot3/8 "NPT
Presiunea pilotului14.5 la 150 psig
Dimensiunea conductei3 / 8 "
consum de energie5.0W
Domeniul de presiune15 la 150 psi
Tehnologie de schimbareBobină și manșon
Gama de vid0 până la 28 "Hg
Voltaj240 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5445
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8481200060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăActuator / ReturTemperatura ambientală. GamăLățimea totalăDimensiunea conducteiconsum de energieDomeniul de presiuneVoltajPreț
NUMATICS 081SA400K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AC9QNN 3JAW7 081SA400K0000305 1 / 16 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.375 "1 / 4 ".38 W0 la 150 psi120 VAC€435.98
NUMATICS 081SS400K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid, 1/4 inch, 120 VAC | AC9QNP 3JAW8 081SS400K0000306.875 "Solenoid / Solenoid-10 grade până la 115 grade F1.375 "1 / 4 ".38 W0 la 150 psi120 VAC€715.79
NUMATICS 081SA400M000061 Supapă de control a aerului cu solenoid, 1/4 inch, 24 VDC | AC9QNT 3JAX2 081SA400M0000615.75 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F1.375 "1 / 4 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€451.02
NUMATICS 152SS400K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 120vac | AC9QPH 3JAY7 152SS400K0000308.875 "Solenoid / Solenoid-10 grade până la 115 grade F1.375 "1 / 4 ".58 W0 la 150 psi120 VAC€892.29
NUMATICS 152SS400M000061 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/4 inch 24vdc | AC9QPM 3JAZ2 152SS400M0000619.88 "Solenoid / Solenoid-10 grade până la 115 grade F1.375 "1 / 4 "6.0W0 la 150 psi24 VDC€889.48
NUMATICS 554SA400K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/2 inch 120vac | AC9QQX 3JCA5 554SA400K0000308.5 "Solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F2 9 / 16 "1 / 2 "2.5W0 la 150 psi120 VAC€913.38
NUMATICS 554BA400K000030 Supapă de control a aerului cu solenoid 1/2 inch 120vac | AC9QQY 3JCA6 554BA400K0000308.5 "Pilot de aer solenoid / arc-10 grade până la 115 grade F2 9 / 16 "1 / 2 ".093 W20 la 150 psi120 VAC€907.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUMATICS L23BB452O060T40 Supapă de control a aerului cu solenoid 3/8 inch 240 vac
€637.98 /unitate