Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NUPLA 15150 Vârf ciocan extra dur 1 1/2 inch galben | AD7TPM 4GGC3

NUPLA 15150 Vârf ciocan extra dur 1 1/2 inch galben

În stoc
Element: AD7TPM Model: 15150Crucea Ref: 4GGC3
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
€24.25 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de ciocan
CuloriGalben
Se potrivește cu ciocanele4GGA4, 4GGA5
DuritateExtra greu
Dimensiune de filet5 / 16 "
Sfat Dia.1-1 / 2 In.
Sfat MaterialNailon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDuritateDimensiune de filetSfat MaterialPreț
NUPLA 15210 Vârf de ciocan cu diametru de 2 inchi, foarte dur | AD2BCE 3MD62 15210OţelExtra greu3 / 8-16Oțel călit€38.05
NUPLA 15206 Vârf ciocan 2 inch Cremă tare medie | AD6RMQ 4A117 15206SmântânăMediu3 / 8-16Nailon€37.15
NUPLA 15140 Vârf ciocan super moale 1 1/2 inch gri | AD7TPF 4GGA6 15140GriSuper moale5 / 16 "Vinilin€26.67
NUPLA 15142 Vârf ciocan mediu 1 1/2 inch roșu | AD7TPH 4GGA8 15142RoșuMediu5 / 16 "Vinilin€17.17
NUPLA 15143 Vârf ciocan dur 1 1/2 inch verde | AD7TPJ 4GGA9 15143VerdeGreu5 / 16 "Vinilin€17.07
NUPLA 15144 Hammer Tip Med Hard 1 1/2 Inch Crem | AD7TPK 4GGC1 15144SmântânăMediu5 / 16 "Nailon€17.77
NUPLA 15147 Vârf ciocan dur 1 1/2 inch negru | AD7TPL 4GGC2 15147NegruGreu5 / 16 "Nailon€23.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUPLA 15150 Vârf ciocan extra dur 1 1/2 inch galben
€24.25 /unitate