Stâlpul de știucă Nupla 36206 este proiectat pentru serviciile de pompieri, în care unealta ajută la tragerea în jos a pereților interiori și exteriori, a tavanelor și a acoperișurilor pentru a opri răspândirea incendiului.
Caracteristici:
- Are un mâner Nuplaglas care este rezistent la umiditate, substanțe chimice și putregai și nu se rupe sau se îndoiește ca stâlpii din lemn și aluminiu.
- Are un cap de oțel care este capabil să reziste la căldură și flăcări și este agățat la un capăt pentru a facilita mișcarea ușoară a materialelor.
- Acest stâlp de știucă are un mâner în stil fund, care are un vârf turtit care poate fi folosit pentru indiscret.
Întrebări frecvente:
Î. Care este avantajul designului hidraulic solid al mânerelor Nuplaglas?
A. Toate mânerele Nuplaglas au un miez din polistiren cu secțiuni din fibră de sticlă solidă la punctele critice de tensiune pentru a oferi un raport superior rezistență-greutate.
Î. Ce este pultruzia?
A. Pultruzia este un proces de sinteză compozit în care fibrele sunt trase printr-o matriță încălzită. Când se aplică o presiune constantă asupra rășinii, aceasta începe să se topească și să impregneze armătura fibroasă. Acest lucru face ca produsele să fie ușoare și neconductoare, precum și extrem de rezistente la coroziune și putregai.
Î. De ce instrumentul poartă un număr de serie unic?
R. Fiecare unealtă poartă un număr de serie unic care este înregistrat permanent la Nupla Corporation pentru trasabilitate.