NUTECH SV-200CF-200F Supapă cu sită combinată 2 inch FNPT | AD6EFL 44Z309

NUTECH SV-200CF-200F Supapă cu sită combinată 2 inch FNPT

În stoc
Element: AD6EFL Model: SV-200CF-200FCrucea Ref: 44Z309

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€826.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCombinație sită/supapă cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Material corpAlama forjată
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulZincat cu vinil Grip
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Lungime totală11.06 "
Dimensiunea conductei2"
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. GamăPână la 250 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)32.77
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8481801085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Bypass Port Size (1-1 / 2 ")
    • Conexiune de scurgere (FNPT)

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungime totalăDimensiunea conducteiPreț
NUTECH SV-050S-050S Supapă cu sită combinată 1/2 inch Transpirație | AD6EEX 44Z295 SV-050S-050SSudoare x Sudoare4.99 "1 / 2 "€242.68
NUTECH SV-075CS-075S Supapă cu sită combinată 3/4 inch Transpirație | AD6EEY 44Z296 SV-075CS-075SSudoare x Sudoare5.95 "3 / 4 "€254.49
NUTECH SV-075S-075S Supapă cu sită combinată 3/4 inch Transpirație | AD6EEZ 44Z297 SV-075S-075SSudoare x Sudoare5.95 "3 / 4 "€310.51
NUTECH SV-100CS-100S Supapă cu sită combinată 1 inch Transpirație | AD6EFA 44Z298 SV-100CS-100SSudoare x Sudoare6.030 "1"€338.04
NUTECH SV-125S-125S Supapă cu sită combinată 1-1/4in Transpirație | AD6EFB 44Z299 SV-125S-125SSudoare x Sudoare8.06 "1.25 "€509.37
NUTECH SV-150S-150S Supapă cu sită combinată 1-1/2 inch Transpirație | AD6EFC 44Z301 SV-150S-150SSudoare x Sudoare7.8 "1.5 "€569.91
NUTECH SV-200CS-200S Supapă cu sită combinată 2 inch Transpirație | AD6EFD 44Z302 SV-200CS-200SSudoare x Sudoare11.06 "2"€797.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NUTECH SV-200CF-200F Supapă cu sită combinată 2 inch FNPT
€826.76 /unitate