Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES PVC 657-4F4F-F Pvc Supapă cu bilă Unghi Fnpt 1/4 In | AC8MTV 3CGR9

SMC VALVES PVC 657-4F4F-F Pvc Ball Valve Angle Fnpt 1/4 In

În stoc
Articol: AC8MTV Model: PVC 657-4F4F-FCrucea Ref: 3CGR9
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
€37.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiUnghi
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulPVC
Tip mânerLung
Presiune maximăWOG de 125 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuViton
Material scaunViton
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă20 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuMaterial scaunPreț
SMC VALVES 6570190 Supapă cu bilă din PVC Unghi Fnpt 1/4 In | AC8MRR 3CGN1 6570190Buna-NBuna-N€28.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES PVC 657-4F4F-F Pvc Ball Valve Angle Fnpt 1/4 In
€37.80 /unitate