Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES 6570190 Supapă cu bilă din PVC Unghi Fnpt 1/4 In | AC8MRR 3CGN1

SMC VALVES 6570190 Supapă cu bilă din PVC Unghi Fnpt 1/4 in

În stoc
Element: AC8MRR Model: 6570190Crucea Ref: 3CGN1
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
€28.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiUnghi
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulPVC
Tip mânerLung
Presiune maximăWOG de 125 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
PortComplet
Material sigiliuBuna-N
Material scaunBuna-N
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăAutolubrifiant
Temp. Gamă20 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial sigiliuMaterial scaunPreț
SMC VALVES PVC 657-4F4F-F Pvc Supapă cu bilă Unghi Fnpt 1/4 In | AC8MTV 3CGR9 PVC 657-4F4F-FVitonViton€37.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES 6570190 Supapă cu bilă din PVC Unghi Fnpt 1/4 in
€28.63 /unitate