Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.087.0040 Cheie paralelă C45K Oțel 8 X 7 X 40Mm, 25PK | AH7XLL 38DX27

GRAINGER M39250.087.0040 Cheie paralelă C45K oțel 8 X 7 X 40 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7XLL Model: M39250.087.0040Crucea Ref: 38DX27
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
€49.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime40mm
MaterialOțel C45K
Mărimea8 x 7 x 40mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.087.0040 Cheie paralelă C45K oțel 8 X 7 X 40 mm, 25 buc.
€49.36 /ambalaj