Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi NYCOIL 4HHD1 0.180 inch ID 1/4 inch diametru exterior 250ft verde | AD7ZAE

NYCOIL 4HHD1 Tub 0.180 inch ID 1/4 inch diametru exterior 250ft verde

În stoc
Element: AD7ZAE Model: 4HHD1
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
€131.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie795 PSI
CuloriVerde
DuritateMalul D: 60
În interiorul Dia.0.170 "
Lungime250ft
MaterialNailon
Presiune maximă400 la 68 de grade F
În afara Dia.1 / 4 "
Temp. Gamă-4 Până la 178 F.
Toleranță+0.002 până la -0.007 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4964
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)40.13
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTemp. GamăToleranțăPreț
Tuburi NYCOIL 4HHC7 0.180 inch ID 1/4 inch diametru exterior 250 picioare albastru | AD7ZAC 4HHC7Albastru-4 Până la 175 F.+0.002 până la -0.004 "€130.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NYCOIL 4HHD1 Tub 0.180 inch ID 1/4 inch diametru exterior 250ft verde
€131.83 /unitate