Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi NYCOIL 4HHE5 0.275 inch ID 3/8 inch Diametru exterior 250 picioare Albastru | AD7ZAL

NYCOIL Tub 4HHE5 0.275 inch ID 3/8 inch diametru exterior 250 picioare albastru

În stoc
Articol: AD7ZAL Model: 4HHE5
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
€264.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie660 PSI
CuloriAlbastru
DuritateMalul D: 60
În interiorul Dia.0.275 "
Lungime250ft
MaterialNailon
Presiune maximă333 la 68 de grade F
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-4 Până la 175 F.
Toleranță+0.002 până la -0.004 "
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui3 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4964
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)49.28
Lățimea navei (cm)49.28
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriÎn interiorul Dia.În afara Dia.Temp. GamăToleranțăGrosimea pereteluiPreț
Tuburi NYCOIL 4HHD6 0.106 inch ID 5/32 inch Diametru exterior 250ft Albastru | AD7ZAF 4HHD6825 PSIAlbastru0.106 "5/32 "sau 4 mm-4 Până la 175 F.+0.002 până la -0.004 "0.025 "€71.91
Tuburi NYCOIL 4HHD7 0.106 inch ID 5/32 inch Diametru exterior 250 picioare Roșu | AD7ZAG 4HHD7825 PSIRoșu0.106 "5/32 "sau 4 mm-4 Până la 176 F.+0.002 până la -0.005 "0.025 "€72.55
Tuburi NYCOIL 4HHE2 0.232 inch ID 5/16 inch diametru exterior 250 picioare roșu | AD7ZAK 4HHE2660 PSIRoșu0.232 "5/16 "sau 8 mm-4 Până la 176 F.+0.002 până la -0.005 "0.040 "€201.96
Tuburi NYCOIL 4HHE7 0.275in Id 3/8in Diametru exterior 250 picioare Galben | AD7ZAM 4HHE7660 PSIGalben0.275 "3 / 8 "-4 Până la 177 F.+0.002 până la -0.006 "1 / 2 "€244.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NYCOIL Tub 4HHE5 0.275 inch ID 3/8 inch diametru exterior 250 picioare albastru
€264.87 /unitate