Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OC WHITE COMPANY LED-1936-UTL Lumină pentru mașină LED 100 până la 240 VAC Diminuare | AH8QEK 38XM72

O.C. WHITE COMPANY LED-1936-UTL Lumină pentru mașină LED 100 până la 240 Vca

În stoc
Articol: AH8QEK Model: LED-1936-UTLCrucea Ref: 38XM72
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
€1,249.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina liniară pentru mașini-unelte
Viața medieOre 50,000.
BalastÎndepărtat
Lungime cablu12ft
Tipul cabluluiAWM / SVT
Ecartament / Conductor18/3
Tip lămpiLED-uri
Lumeni3000
Tip montareMagnet
În afara Dia.4.76 "
Lungime totală19 "
Materialul tubuluiAluminiu
Voltaj100 până la 240 VAC
Watts38

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul de lumină pentru mașini-unelte: Lumina liniară pentru mașini-unelte
    • Caracteristici speciale: reglabil
    • Submarcă: GREEN-LITE LINEAR

Variante de produs

ProdusModelLumeniVoltajWattsPreț
OC WHITE COMPANY LED-1936-3-120V Lumină mașină LED 100 până la 240VAC 114W | AH8QEG 38XM69 LED-1936-3-120V9600100 până la 240 VAC114-
RFQ
OC WHITE COMPANY LED-1936-3-24V Lumină mașină LED 24VDC 114W Impermeabil | AH8QEL 38XM73 LED-1936-3-24V960024 VDC114-
RFQ
OC WHITE COMPANY LED-1936-24V Lumină mașină LED 24VDC 38W Impermeabil | AH8QER 38XM78 LED-1936-24V320024 VDC38€1,439.42
OC WHITE COMPANY LED-1936-120V Lumină pentru mașină LED 100 până la 240 VCA Rezistent la apă | AH8QET 38XM79 LED-1936-120V3200100 până la 240 VAC38€1,697.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

O.C. WHITE COMPANY LED-1936-UTL Lumină pentru mașină LED 100 până la 240 Vca
€1,249.75 /unitate