O.C. WHITE COMPANY LED-1936-3-120V Lumină mașină LED 100 până la 240VAC 114W

Articol: AH8QEG Model: LED-1936-3-120VCrucea Ref: 38XM69

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina liniară pentru mașini-unelte
Viața medieOre 50,000.
BalastÎndepărtat
Lungime cablu12ft
Tipul cabluluiAWM / SVT
Ecartament / Conductor18/3
Tip lămpiLED-uri
Lumeni9600
Tip montareMagnet
În afara Dia.4.76 "
Lungime totală19 "
Materialul tubuluiAluminiu
Voltaj100 până la 240 VAC
Watts114

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.5194
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tipul de lumină pentru mașini-unelte: Lumina liniară pentru mașini-unelte
    • Caracteristici speciale: Impermeabil
    • Submarcă: GREEN-LITE LINEAR

Variante de produs

ProdusModelLumeniVoltajWattsPreț
OC WHITE COMPANY LED-1936-UTL Lumină pentru mașină LED 100 până la 240 VAC Diminuare | AH8QEK 38XM72 LED-1936-UTL3000100 până la 240 VAC38€1,249.75
OC WHITE COMPANY LED-1936-3-24V Lumină mașină LED 24VDC 114W Impermeabil | AH8QEL 38XM73 LED-1936-3-24V960024 VDC114-
RFQ
OC WHITE COMPANY LED-1936-24V Lumină mașină LED 24VDC 38W Impermeabil | AH8QER 38XM78 LED-1936-24V320024 VDC38€1,439.42
OC WHITE COMPANY LED-1936-120V Lumină pentru mașină LED 100 până la 240 VCA Rezistent la apă | AH8QET 38XM79 LED-1936-120V3200100 până la 240 VAC38€1,697.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

O.C. WHITE COMPANY LED-1936-3-120V Lumină mașină LED 100 până la 240VAC 114W