Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OAKTON 3563405 Contor de buzunar rezistent la apă pentru pH | CF2JHB 55EP42

OAKTON 3563405 Contor de buzunar, rezistent la apă, pentru pH

În stoc
Articol: CF2JHB Model: 3563405Crucea Ref: 55EP42
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
€180.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcontor de pH
Oprire automatăDa
Compensarea automată a temperaturiiDa
Calibrarea1-3 pct.
AfişaLCD dual line
Gama de conductivitate electrică+/- 1999mV
ORP Range1000 la 1000mV
Precizia pH-ului+/- 0.1 pH
Intervalul de pH0 la 14
Temp. Precizie+/-0.9 grade F
ImpermeabilDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGama de conductivitate electricăArticolIntervalul de pHTemp. PreciziePreț
OAKTON 3563412 Contor de buzunar rezistent la apă, LCD cu două linii, interval de salinitate de la 0 la 10 ppt | CE9BUM 55EP45 3563412+/- 1999mVcontor de pH-+/- 0.9 grade F / 0.5 grade C€138.91
OAKTON 3563452 Contor de buzunar rezistent la apă cu vârf de suliță | CE9TTE 55EP34 3563452+/- 1999mVcontor de pH2 la 16.02+/-0.9 grade F€519.30
OAKTON 3563416 PH Contor de buzunar impermeabil | CE9TTF 55EP30 3563416+/- 1999mVcontor de pH2 la 16+/-0.9 grade F€274.39
OAKTON 3563446 Contor de buzunar cu vârf plat, rezistent la apă | CE9TTG 55EP32 3563446+/- 1999mVcontor de pH2 la 16.01+/-0.9 grade F€291.69
OAKTON 3563454 Contor de buzunar impermeabil ORP | CE9UMM 55EP36 3563454+/- 1999mVcontor de pH-+/-0.9 grade F€199.69
OAKTON 3563406 Contor de buzunar impermeabil pentru conductivitate, interval de conductivitate electrică de la 0 la 20 mS/cm | CF2LVA 55EP43 35634060 la 20 mS / cmcontor de pH-+/-0.9 grade F€174.36
Contor portabil de pH și ORP OAKTON 3566034, de la -2 la 16, de la -2000 la 2000 mV, compensare automată a temperaturii, LCD cu iluminare din spate | CT4HHF 61HY60 3566034-Contor--€787.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OAKTON 3563405 Contor de buzunar, rezistent la apă, pentru pH
€180.40 /unitate