Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OAKTON 3563412 Contor de buzunar rezistent la apă, LCD cu două linii, interval de salinitate de la 0 la 10 ppt | CE9BUM 55EP45

OAKTON 3563412 Contor de buzunar rezistent la apă, LCD cu două linii, interval de salinitate de la 0 la 10 ppt

În stoc
Element: CE9BUM Model: 3563412Crucea Ref: 55EP45

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€138.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcontor de pH
Oprire automatăDa
Compensarea automată a temperaturiiDa
CalibrareaPunct 1
AfişaLCD dual line
Gama de conductivitate electrică+/- 1999mV
ORP Range1000 la 1000mV
Precizia salinității+/- 1% la scară completă
Gama de salinitate0-10 ppt
Temp. Precizie+/- 0.9 grade F / 0.5 grade C
ImpermeabilDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGama de conductivitate electricăArticolIntervalul de pHTemp. PreciziePreț
OAKTON 3563452 Contor de buzunar rezistent la apă cu vârf de suliță | CE9TTE 55EP34 3563452+/- 1999mVcontor de pH2 la 16.02+/-0.9 grade F€519.30
OAKTON 3563416 PH Contor de buzunar impermeabil | CE9TTF 55EP30 3563416+/- 1999mVcontor de pH2 la 16+/-0.9 grade F€274.39
OAKTON 3563446 Contor de buzunar cu vârf plat, rezistent la apă | CE9TTG 55EP32 3563446+/- 1999mVcontor de pH2 la 16.01+/-0.9 grade F€291.69
OAKTON 3563454 Contor de buzunar impermeabil ORP | CE9UMM 55EP36 3563454+/- 1999mVcontor de pH-+/-0.9 grade F€199.69
OAKTON 3563405 Contor de buzunar rezistent la apă pentru pH | CF2JHB 55EP42 3563405+/- 1999mVcontor de pH0 la 14+/-0.9 grade F€180.40
OAKTON 3563406 Contor de buzunar impermeabil pentru conductivitate, interval de conductivitate electrică de la 0 la 20 mS/cm | CF2LVA 55EP43 35634060 la 20 mS / cmcontor de pH-+/-0.9 grade F€174.36
Contor portabil de pH și ORP OAKTON 3566034, de la -2 la 16, de la -2000 la 2000 mV, compensare automată a temperaturii, LCD cu iluminare din spate | CT4HHF 61HY60 3566034-Contor--€787.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OAKTON 3563412 Contor de buzunar rezistent la apă, LCD cu două linii, interval de salinitate de la 0 la 10 ppt
€138.91 /unitate