Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OASE 45416 Pompă pentru fântână, 1/64 CP, tensiune 120 VCA | CH6JXN 53MH87

OASE 45416 Pompă pentru fântână, 1/64 CP, tensiune 120 VCA

În stoc
Element: CH6JXN Model: 45416Crucea Ref: 53MH87

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€142.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa Fântânii
Respectarea agențieicETLus.png
amperi0.6A
Tip rulmentMinge
Lungime cablu16 "
Dimensiunea cablului18
Tipul cabluluiSJTW
TaxăContinuu
Inrameaza-lePlastic
Amplificatori de încărcare completă0.4A
GPH of Water @ 1 Ft. de Cap470
GPH of Water @ 5 Ft. de Cap235
Înălţime3 3 / 8 "
Material carcasăABS
HP1/64
Hz60 Hz
Material rotorABS
Tip rotorRotary Vane
Admisie3 / 4 "
Lungime4 3 / 8 "
Max. Cap7.9 ft.
Max. Temperatura lichidului90 de grade F
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiEpoxidice
Tipul motoruluisincronic
Outlet1/2", 3/4", 5/8"
Suprasarcină de protecțieDa
Fază1
Voltaj120V AC
Garanție3 ani
Materiale umedeTOATE
Lăţime2 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.152
Tara natalaChina

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OASE 45416 Pompă pentru fântână, 1/64 CP, tensiune 120 VCA
€142.43 /unitate