Stilul contemporan al Elitei? Încetarea focului a fumătorului? Scrumiera de exterior în negru Eco (model 268503) este soluția perfectă pentru a ajuta companiile să păstreze gunoiul de țigări de pe proprietatea lor departe de vederea publicului. Măsoară 38 in (965 mm) înălțime și 12 in (305 mm) în diametrul exterior. Cântărește aproximativ 8.9 lbs (4.1 kg), dar poate conține până la 4 galoane (15 l) de mucuri de țigară. Pe vreme vântoasă, poate fi cântărit cu nisip sau o cărămidă pentru o stabilitate suplimentară. Această scrumieră fără fum este testată la foc și aprobată FM, realizată din polietilenă ignifugă, cu un design inovator cu auto-stingere pentru a reduce riscul de incendiu. Încetarea focului pentru fumători de elită a fost conceput pentru a se potrivi oricărei unități, fie că este o proprietate comercială sau un loc privat. Stilul său elegant previne așternutul mucului de țigară, iar marginea interioară patentată cu dublă picurare din interiorul bazei direcționează gudronul direct în găleată, astfel încât să fie mai puțin de curățat exterior. Baza compactă îl ajută, de asemenea, să se potrivească în spații confortabile, astfel încât să poată fi plasat oriunde doriți. Cupola acoperită a scrumierei de exterior model 268503 ține ploaia afară, iar deschiderea sa de 3.5 inchi pe 2 inchi (88 mm pe 50 mm) (cu un snuffer din oțel inoxidabil) duce la mai puține rateuri de la fumători, descurajând și alte forme de gunoi. Acest lucru ajută la reducerea contactului cu scrumiera pentru a evita contaminarea încrucișată cu germeni. Cavitatea mare a gâtului minimizează înfundarea, în timp ce designul care restricționează oxigenul colectează în siguranță mucurile arse pentru a reduce riscul de incendiu. Întreținerea este simplă, fără unelte necesare. Urechile cu auto-aliniere alunecă ușor de-a lungul capacului, făcându-l ușor de deschis și închis. Lamelele integrate pe această scrumieră exterioară permit blocarea opțională (modelul 268506) pentru securitate sporită și pentru a descuraja accesul/gubelul neautorizat. Pentru o mai mare stabilitate pe vreme extremă, atașați setul opțional de cabluri de ancorare cu lacăt (modelul 268505 la ochiurile de pe baza scrumierei.
Caracteristici:
- Testat la foc și omologat FM
- Stilul de lux se potrivește oricărei zone comerciale sau publice
- Designul auto-stingabil, rezistent la intemperii ascunde mucuri de țigară inestetice
- Zona cu intrare limitată descurajează gunoiul nedorit
- Conform ADA